岩田製作所
センサブラケット クサビセンサアタッチN クランプレバー付
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46705723
FSKN-10AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ10
20
20
42.5
65
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705732
FSKN-12AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ12
20
20
43
64
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705741
FSKN-16AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ16
25
25
50
75
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705757
FSKN-S0AS
CADデータダウンロード
角シャフト用
□10
20
25
43
67
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46705766
FSKN-S2AS
CADデータダウンロード
角シャフト用
□12
25
25
50
82
¥
3,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください