曜日別特売

センサブラケット クサビセンサアタッチR

センサブラケット クサビセンサアタッチR - 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチR - 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチR - 岩田製作所
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法B(Φmm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46705775FSKR-10A丸シャフト用Φ103513.522.338
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705784FSKR-12A丸シャフト用Φ123813.522.342
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705793FSKR-16A丸シャフト用Φ16421721.150
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705802FSKR-S0A角シャフト用□103513.522.349
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705811FSKR-S2A角シャフト用□12401721.160
2,320
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする