岩田製作所
センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
付属品
クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法B(Φmm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46705827
FSKR-10AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ10
35
13.5
22.3
68
¥
3,610
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705836
FSKR-12AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ12
38
13.5
22.3
72
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705845
FSKR-16AS
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ16
42
17
21.1
80
¥
3,750
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705854
FSKR-S0AS
CADデータダウンロード
角シャフト用
□10
35
13.5
22.3
79
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705863
FSKR-S2AS
CADデータダウンロード
角シャフト用
□12
40
17
21.1
90
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください