曜日別特売

センサブラケット クサビ取付ベースC

センサブラケット クサビ取付ベースC - 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースC - 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースC - 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースC - 岩田製作所
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法W(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46705872FSKC-10A丸シャフト用Φ10251570
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705881FSKC-12A丸シャフト用Φ12251569
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46705897FSKC-16A丸シャフト用Φ16302077
2,720
2,688
2,957(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705906FSKC-S0A角シャフト用□10251582
2,640
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705915FSKC-S2A角シャフト用□12251579
2,640
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする