岩田製作所
センサブラケット クサビ取付ベースC クランプレバー付
付属品
六角穴付止めネジ(SUSXM7)M6 3本、クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法W(mm)
寸法P(mm)
適合シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46705924
FSKC-10AS
100
丸シャフト用
25
15
Φ10
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705933
FSKC-12AS
99
丸シャフト用
25
15
Φ12
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705942
FSKC-16AS
107
丸シャフト用
30
20
Φ16
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
46705951
FSKC-S0AS
112
角シャフト用
25
15
□10
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46705967
FSKC-S2AS
109
角シャフト用
25
15
□12
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください