曜日別特売

センサブラケット クサビ取付ベースT

センサブラケット クサビ取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット クサビ取付ベースT - 岩田製作所
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46705976FSKT-10A59丸シャフト用Φ10
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705985FSKT-12A59丸シャフト用Φ12
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46705994FSKT-16A54丸シャフト用Φ16
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706003FSKT-S0A65角シャフト用□10
2,640
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706012FSKT-S2A64角シャフト用□12
2,640
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする