岩田製作所
センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付
付属品
クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本
材質
アルミ(A6063)/白色アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合シャフト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706021
FSKT-10AS
CADデータダウンロード
89
丸シャフト用
Φ10
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706037
FSKT-12AS
CADデータダウンロード
89
丸シャフト用
Φ12
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46706046
FSKT-16AS
CADデータダウンロード
84
丸シャフト用
Φ16
¥
4,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706055
FSKT-S0AS
CADデータダウンロード
95
角シャフト用
□10
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706064
FSKT-S2AS
CADデータダウンロード
94
角シャフト用
□12
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください