岩田製作所
センサブラケット サドル
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法d(Φmm)
寸法E(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706091
FSFMSD040-08S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ8
40
10
30
8
5.8
2
2
6
¥
270
¥
258
¥
284
(税込)
翌々日出荷
46706107
FSFMSD040-10S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ10
40
10
30
10
5.8
2
2
7
¥
270
¥
258
¥
284
(税込)
当日出荷
46706116
FSFMSD040-12S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ12
40
10
30
12
5.8
2
2
7
¥
280
¥
268
¥
295
(税込)
当日出荷
46706125
FSFMSD040-S0S
CADデータダウンロード
角シャフト用
□10
40
10
30
10
5.8
2
2
7
¥
300
¥
288
¥
317
(税込)
翌々日出荷
46706134
FSFMSD040-S2S
CADデータダウンロード
角シャフト用
□12
40
10
30
12
5.8
2
2
8
¥
320
¥
308
¥
339
(税込)
翌々日出荷
46706143
FSFMSD050-14S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ14
50
16
36
13
7
3
2
14
¥
290
¥
278
¥
306
(税込)
翌々日出荷
46706152
FSFMSD050-16S
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ16
50
16
36
15.5
7
3
2.5
18
¥
290
¥
278
¥
306
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください