曜日別特売

センサブラケット サドルベースF

センサブラケット サドルベースF - 岩田製作所センサブラケット サドルベースF - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本寸法d(Φmm)7寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46706161FSFMSF008-10SΦ8、10、12、□10、12 サドル用701530M55640
830
799
879(税込)
翌々日出荷
46706177FSFMSF014-16SΦ14、16 サドル用802036M66662
940
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする