岩田製作所
センサブラケット サドルベースLY
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本
寸法d(Φmm)
7
寸法t(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法M(mm)
寸法P1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706204
FSFMSY008-10S
CADデータダウンロード
Φ8、10、12、□10、12 サドル用
28
28
40
30
8
M5
25
71
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
46706213
FSFMSY014-16S
CADデータダウンロード
Φ14、16 サドル用
30
30
50
36
10
M6
30
99
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください