曜日別特売

センサブラケット ストレートHDタイプ

センサブラケット ストレートHDタイプ - 岩田製作所センサブラケット ストレートHDタイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46706222FSK4HS050-12SM4-12P5078124.5863284.5
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706231FSK4HS075-12SM4-12P75103124.5881284.5
1,410
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706247FSK4HS100-12SM4-12P100128124.5898284.5
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706256FSK4HS150-12SM4-12P150178124.58133284.5
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706265FSK4HS200-12SM4-12P200228124.58168284.5
2,640
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706274FSK5HS060-12SM5-12P6088125.5863285.5
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706283FSK5HS060-18SM5-18P6094185.5891345.5
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706292FSK5HS090-12SM5-12P90118125.5881285.5
1,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706301FSK5HS090-18SM5-18P90124185.58115345.5
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706317FSK5HS120-12SM5-12P120148125.58100285.5
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706326FSK5HS120-18SM5-18P120154185.58142345.5
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706335FSK6HS050-18SM6-18P5086186.6983366.6
1,410
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
46706344FSK6HS050-30SM6-30P5098306.69147486.6
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706353FSK6HS075-18SM6-18P75111186.69105366.6
1,650
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
46706362FSK6HS075-30SM6-30P75123306.69176486.6
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706371FSK6HS150-18SM6-18P150186186.69170366.6
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706387FSK6HS150-30SM6-30P150198306.69277486.6
3,120
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする