岩田製作所
センサブラケット ストレートLタイプ
材質
ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)
75
寸法t(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706396
FSK3SL075-08S
CADデータダウンロード
M3-8P
85
8
3.4
44
30
20
5
¥
970
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46706405
FSK3SL075-12S
CADデータダウンロード
M3-12P
85
12
3.4
51
40
24
5
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706414
FSK4SL075-10S
CADデータダウンロード
M4-10P
87
10
4.5
51
36
24
6
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706423
FSK4SL075-12S
CADデータダウンロード
M4-12P
87
12
4.5
55
36
24
6
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください