センサブラケット ストレートSタイプ

センサブラケット ストレートSタイプ - 岩田製作所センサブラケット ストレートSタイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46706432FSK3SS050-SM3506883.4512123.4
410
398
438(税込)
6日以内出荷
46706441FSK3SS075-SM3759383.4516123.4
530
508
559(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706457FSK3SS100-SM310011883.4520123.4
620
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706466FSK4SS050-SM45072104.5614144.5
490
479
527(税込)
翌々日出荷
46706475FSK4SS075-SM47597104.5619144.5
580
558
614(税込)
翌々日出荷
46706484FSK4SS100-SM4100122104.5624144.5
690
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする