曜日別特売

センサブラケット ストレートタイプ

センサブラケット ストレートタイプ - 岩田製作所センサブラケット ストレートタイプ - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46706493FSK3ST050-12SM3-12P5072123.4528243.42.5
730
699
769(税込)
当日出荷
返品不可
46706502FSK3ST075-12SM3-12P7597123.4536243.42.5
870
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706511FSK3ST100-12SM3-12P100122123.4544243.42.5
1,030
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706527FSK4ST050-10SM4-10P5072104.5626244.52.5
780
749
824(税込)
当日出荷
46706536FSK4ST075-10SM4-10P7597104.5632244.52.5
930
899
989(税込)
翌々日出荷
46706545FSK4ST100-10SM4-10P100122104.5638244.52.5
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
46706554FSK4ST150-12SM4-12P150174124.5663244.53
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706563FSK4ST200-12SM4-12P200224124.5681244.53
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706572FSK5ST060-12SM5-12P6084125.5622245.52.5
870
839
923(税込)
3日以内出荷
46706581FSK5ST060-18SM5-18P6090185.5634305.52.5
910
869
956(税込)
翌々日出荷
46706597FSK5ST090-12SM5-12P90114125.5629245.52.5
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
46706606FSK5ST090-18SM5-18P90120185.5645305.52.5
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
46706615FSK5ST120-12SM5-12P120144125.5636245.52.5
1,290
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
46706624FSK5ST120-18SM5-18P120150185.5656305.52.5
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706633FSK6ST050-18SM6-18P5082186.6742326.63
980
939
1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706642FSK6ST050-30SM6-30P5094306.6777446.63
1,110
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706651FSK6ST075-18SM6-18P75107186.6750326.63
1,030
979
1,077(税込)
5日以内出荷
46706667FSK6ST075-30SM6-30P75119306.6792446.63
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
46706676FSK6ST150-18SM6-18P150182186.6782326.63
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
46706685FSK6ST150-30SM6-30P150194306.67140446.63
1,630
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46706642
2019-03-21
用途: 食品機械のメンテナンス時
メンテナンスKMサービス業

岩田製作所の製品は安心して使用出来てすごく良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする