岩田製作所
センサブラケット ストレート旋回タイプ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
寸法M(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
寸法P.C.D.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706694
FSK3SR020-08S
CADデータダウンロード
M3-8P
20
35
8
3.4
4
M3×P0.5
16
8
1.5
6
8
¥
460
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
46706703
FSK3SR025-12S
CADデータダウンロード
M3-12P
25
45
12
3.4
5
M3×P0.5
22
11
2
14
12
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
46706712
FSK4SR025-10S
CADデータダウンロード
M4-10P
25
44
10
4.5
5
M4×P0.7
20
10
2
12
10
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706721
FSK4SR025-12S
CADデータダウンロード
M4-12P
25
45
12
4.5
5
M4×P0.7
22
11
2
14
12
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
46706737
FSK5SR030-12S
CADデータダウンロード
M5-12P
30
52
12
5.5
6
M5×P0.8
24
12
2.5
21
12
¥
530
¥
508
¥
559
(税込)
翌々日出荷
46706746
FSK5SR035-18S
CADデータダウンロード
M5-18P
35
62
18
5.5
6
M5×P0.8
30
15
2.5
32
18
¥
580
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
46706755
FSK6SR035-18S
CADデータダウンロード
M6-18P
35
64
18
6.6
7
M6×P1.0
32
16
2.5
35
18
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706764
FSK6SR050-30S
CADデータダウンロード
M6-30P
50
89
30
6.6
7
M6×P1.0
44
22
3
80
30
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください