センサブラケット ストレート目盛付タイプ

センサブラケット ストレート目盛付タイプ - 岩田製作所センサブラケット ストレート目盛付タイプ - 岩田製作所センサブラケット ストレート目盛付タイプ - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ピッチ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法B(mm)
寸法K(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46706773FSK3MS075-08SM3-8P759383.4526203.4
920
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706782FSK3MS075-12SM3-12P7597123.4536243.4
1,020
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706791FSK3MS100-08SM3-8P10011883.4532203.4
1,080
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
46706807FSK3MS100-12SM3-12P100122123.4544243.4
1,170
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
46706816FSK4MS075-10SM4-10P7597104.5632244.5
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706825FSK4MS075-12SM4-12P7599124.5632244.5
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706834FSK4MS100-10SM4-10P100122104.5638244.5
1,190
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706843FSK4MS100-12SM4-12P100124124.5638244.5
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする