曜日別特売

センサブラケット センサアタッチF

センサブラケット センサアタッチF - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチF - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチF - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチF - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
適合シャフト
寸法M1(mm)
寸法P1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
寸法G(mm)
寸法M(mm)
寸法B(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46706852FSFMAFM03-08SM3-8P用Φ8M38585016305M513330丸シャフト用
1,320
1,288
1,417(税込)
翌々日出荷
46706861FSFMAFM03-10SM3-8P用Φ10M38585016305M515331丸シャフト用
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
46706877FSFMAFM03-12SM3-8P用Φ12M38585016305M517331丸シャフト用
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706886FSFMAFM03-14SM3-8P用Φ14M38706216367M620451丸シャフト用
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706895FSFMAFM03-16SM3-8P用Φ16M38706216367M622.5456丸シャフト用
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
46706904FSFMAFM03-S0SM3-8P用□10M38585016305M515331角シャフト用
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706913FSFMAFM03-S2SM3-8P用□12M38585016305M517332角シャフト用
1,370
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706922FSFMAFM04-08SM4-12P用Φ8M412625222305M513340丸シャフト用
1,410
1,388
1,527(税込)
翌々日出荷
46706931FSFMAFM04-10SM4-12P用Φ10M412625222305M515341丸シャフト用
1,410
1,388
1,527(税込)
6日以内出荷
46706947FSFMAFM04-12SM4-12P用Φ12M412625222305M517341丸シャフト用
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
46706956FSFMAFM04-14SM4-12P用Φ14M412726222367M620466丸シャフト用
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
46706965FSFMAFM04-16SM4-12P用Φ16M412726222367M622.5469丸シャフト用
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706974FSFMAFM04-S0SM4-12P用□10M412625222305M515341角シャフト用
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46706983FSFMAFM04-S2SM4-12P用□12M412625222305M517342角シャフト用
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする