曜日別特売

センサブラケット センサアタッチN

センサブラケット センサアタッチN - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチN - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチN - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチN - 岩田製作所
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
適合シャフト
寸法L(mm)
寸法H(mm)
タイプ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
適合シャフト
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
寸法M1(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法E(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46706992FSFMANM03-08AM3-8PΦ8M38413520201230M55.59.55.424丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707001FSFMANM03-10AM3-8PΦ10M38413520201230M55.59.55.423丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
46707017FSFMANM03-12AM3-8PΦ12M38433620201228M55.59.55.424丸シャフト用
1,990
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
46707026FSFMANM03-14AM3-8PΦ14M38504325251535M66.6116.542丸シャフト用
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
46707035FSFMANM03-16AM3-8PΦ16M38504325251535M66.6116.543丸シャフト用
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707044FSFMANM03-S0AM3-8P□10M38433620201228M55.59.55.424角シャフト用
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
46707053FSFMANM03-S2AM3-8P□12M38504325251535M66.6116.544角シャフト用
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707062FSFMANM04-08AM4-12PΦ8M412413520201230M55.59.55.424丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707071FSFMANM04-10AM4-12PΦ10M412413520201230M55.59.55.423丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707087FSFMANM04-12AM4-12PΦ12M412433620201228M55.59.55.424丸シャフト用
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46707096FSFMANM04-14AM4-12PΦ14M412504325251535M66.6116.542丸シャフト用
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
46707105FSFMANM04-16AM4-12PΦ16M412504325251535M66.6116.543丸シャフト用
2,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
46707114FSFMANM04-S0AM4-12P□10M412433620201228M55.59.55.424角シャフト用
2,100
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
46707123FSFMANM04-S2AM4-12P□12M412504325251535M66.6116.544角シャフト用
2,190
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする