センサブラケット センサアタッチR

センサブラケット センサアタッチR - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチR - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチR - 岩田製作所センサブラケット センサアタッチR - 岩田製作所
材質アルミ(A2017)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
適合シャフト
寸法A(mm)
寸法H(mm)
タイプ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
取付ピッチ(mm)
適合シャフト
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法B(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法R(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法M(mm)
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46707132FSFMARM03-08AM3-8PΦ8M38305.54.5106M551022.425丸シャフト用
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707141FSFMARM03-10AM3-8PΦ10M38355.54.511.56M58.513.522.334丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707157FSFMARM03-12AM3-8PΦ12M38355.54.511.56M58.513.522.333丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707166FSFMARM03-14AM3-8PΦ14M38355.54.511.56M51013.522.331丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707175FSFMARM03-16AM3-8PΦ16M384076138M6101721.144丸シャフト用
1,990
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707184FSFMARM03-S0AM3-8P□10M38355.54.511.56M58.513.522.333角シャフト用
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
46707193FSFMARM03-S2AM3-8P□12M384076138M6101721.134角シャフト用
2,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707202FSFMARM04-08AM4-12PΦ8M412305.54.5106M551022.425丸シャフト用
1,780
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
46707211FSFMARM04-10AM4-12PΦ10M412355.54.511.56M58.513.522.334丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707227FSFMARM04-12AM4-12PΦ12M412355.54.511.56M58.513.522.333丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707236FSFMARM04-14AM4-12PΦ14M412355.54.511.56M51013.522.331丸シャフト用
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707245FSFMARM04-16AM4-12PΦ16M4124076138M6101721.144丸シャフト用
1,990
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46707254FSFMARM04-S0AM4-12P□10M412355.54.511.56M58.513.522.333角シャフト用
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
46707263FSFMARM04-S2AM4-12P□12M4124076138M6101721.134角シャフト用
2,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする