曜日別特売

センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ

センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ - 岩田製作所センサブラケット センサレールストレート・長穴付タイプ - 岩田製作所
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
穴数
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法h(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46707272FSSARN080-03AM3803.53.4295.73661.5
300
288
317(税込)
3日以内出荷
返品不可
46707281FSSARN080-04AM4804.64.52117.24982
310
298
328(税込)
翌々日出荷
46707297FSSARN080-05AM5805.65.52128.251092
320
308
339(税込)
当日出荷
46707306FSSARN120-03AM31203.53.4395.73961.5
320
308
339(税込)
翌々日出荷
46707315FSSARN120-04AM41204.64.53117.241482
350
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707324FSSARN120-05AM51205.65.53128.251692
370
359
395(税込)
4日以内出荷
46707333FSSARN160-03AM31603.53.4495.731261.5
440
429
472(税込)
翌々日出荷
46707342FSSARN160-04AM41604.64.54117.241882
470
458
504(税込)
6日以内出荷
46707351FSSARN160-05AM51605.65.54128.252192
480
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707367FSSARN200-03AM32003.53.4595.731561.5
470
458
504(税込)
翌々日出荷
46707376FSSARN200-04AM42004.64.55117.242382
540
519
571(税込)
翌々日出荷
46707385FSSARN200-05AM52005.65.55128.252692
540
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707394FSSARN240-03AM32403.53.4695.731861.5
480
468
515(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707403FSSARN240-04AM42404.64.56117.242782
550
529
582(税込)
翌々日出荷
46707412FSSARN240-05AM52405.65.56128.253192
570
549
604(税込)
翌々日出荷
46707421FSSARN500-03AM35003.5--95.734261.5
440
429
472(税込)
翌々日出荷
46707437FSSARN500-04AM45004.6--117.246782
550
529
582(税込)
翌々日出荷
46707446FSSARN500-05AM55005.6--128.257492
590
569
626(税込)
4日以内出荷
46707455FSSARN520-03AM35203.53.41395.733661.5
800
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707464FSSARN520-04AM45204.64.513117.245782
860
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707473FSSARN520-05AM55205.65.513128.256192
930
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする