センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ

センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ - 岩田製作所センサブラケット センサレールツバ直交・長穴付タイプ - 岩田製作所
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
穴数
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
寸法H3(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46707482FSSARS080-03AM3803.53.4295.7146831.5109
310
298
328(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707491FSSARS080-04AM4804.64.52117.217894212.512
350
339
373(税込)
翌々日出荷
46707507FSSARS080-05AM5805.65.52128.219910521415
350
339
373(税込)
4日以内出荷
46707516FSSARS120-03AM31203.53.4395.7146831.51014
350
339
373(税込)
4日以内出荷
46707525FSSARS120-04AM41204.64.53117.217894212.518
390
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707534FSSARS120-05AM51205.65.53128.219910521422
410
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707543FSSARS160-03AM31603.53.4495.7146831.51019
470
458
504(税込)
翌々日出荷
46707552FSSARS160-04AM41604.64.54117.217894212.524
530
518
570(税込)
翌々日出荷
46707561FSSARS160-05AM51605.65.54128.219910521429
540
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707577FSSARS200-03AM32003.53.4595.7146831.51023
530
518
570(税込)
翌々日出荷
46707586FSSARS200-04AM42004.64.55117.217894212.530
570
549
604(税込)
翌々日出荷
46707595FSSARS200-05AM52005.65.55128.219910521437
580
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707604FSSARS240-03AM32403.53.4695.7146831.51028
550
529
582(税込)
6日以内出荷
46707613FSSARS240-04AM42404.64.56117.217894212.536
600
579
637(税込)
翌々日出荷
46707622FSSARS240-05AM52405.65.56128.219910521444
610
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707631FSSARS500-03AM35003.5-長孔無し95.7146831.51064
550
529
582(税込)
翌々日出荷
46707647FSSARS500-04AM45004.6-長孔無し117.217894212.591
630
599
659(税込)
翌々日出荷
46707656FSSARS500-05AM55005.6-長孔無し128.2199105214101
710
688
757(税込)
翌々日出荷
46707665FSSARS520-03AM35203.53.41395.7146831.51055
930
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707674FSSARS520-04AM45203.54.513117.217894212.581
990
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707683FSSARS520-05AM55205.65.513128.219910521488
1,060
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする