曜日別特売

センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ

センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ - 岩田製作所センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ - 岩田製作所センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ - 岩田製作所センサブラケット センサレールツバ平行・穴無しタイプ - 岩田製作所
(1件のレビュー)
材質アルミ(A6063S-T5)/白アルマイト処理寸法t1(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
穴数
寸法W1(mm)
寸法W3(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
寸法W2(mm)
寸法W4(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46707692FSSARL080-03AM3803.53.42981731.595.78.56
310
298
328(税込)
翌々日出荷
46707701FSSARL080-04AM4804.64.521192042127.2108
350
339
373(税込)
翌々日出荷
46707717FSSARL080-05AM5805.65.5212102252158.2119
350
339
373(税込)
翌々日出荷
46707726FSSARL120-03AM31203.53.43981731.5145.78.56
350
339
373(税込)
翌々日出荷
46707735FSSARL120-04AM41204.64.531192042187.2108
390
379
417(税込)
翌々日出荷
46707744FSSARL120-05AM51205.65.5312102252228.2119
410
399
439(税込)
翌々日出荷
46707753FSSARL160-03AM31603.53.44981731.5195.78.56
470
458
504(税込)
翌々日出荷
46707762FSSARL160-04AM41604.64.541192042247.2108
530
518
570(税込)
翌々日出荷
46707771FSSARL160-05AM51605.65.5412102252298.2119
540
519
571(税込)
翌々日出荷
46707787FSSARL200-03AM32003.53.45981731.5235.78.56
530
518
570(税込)
翌々日出荷
46707796FSSARL200-04AM42004.64.551192042307.2108
570
549
604(税込)
翌々日出荷
46707805FSSARL200-05AM52005.65.5512102252378.2119
580
559
615(税込)
翌々日出荷
46707814FSSARL240-03AM32403.53.46981731.5285.78.56
550
529
582(税込)
翌々日出荷
46707823FSSARL240-04AM42404.64.561192042367.2108
600
579
637(税込)
翌々日出荷
46707832FSSARL240-05AM52405.65.5612102252448.2119
610
589
648(税込)
翌々日出荷
46707841FSSARL500-03AM35003.5--981731.5645.78.56
550
529
582(税込)
翌々日出荷
46707857FSSARL500-04AM45004.6--1192042917.2108
630
599
659(税込)
翌々日出荷
46707866FSSARL500-05AM55005.6--121022521018.2119
710
688
757(税込)
翌々日出荷
46707875FSSARL520-03AM35203.53.413981731.5555.78.56
930
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707884FSSARL520-04AM45203.54.5131192042817.2108
990
959
1,055(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707893FSSARL520-05AM55205.65.51312102252888.2119
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46707857
2025-07-18
用途: 配線の固定
A・Yシステム

使いやすく、配線を上手く固定できました。
同時に、FSSARL520-04A を購入しましたが、こちらは品名に、「穴無しタイプ」と表記されていますが、現物は「穴有りタイプ」でした。
型名では区別が付きにくく、写真や表記が正確でないようですので、改めて頂きたく、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする