岩田製作所
センサブラケット バンブラベースS
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
2.5
質量(g)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合シャフト
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46707902
FSFBBS-10S
CADデータダウンロード
Φ10
丸シャフト用
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46707911
FSFBBS-12S
CADデータダウンロード
Φ12
丸シャフト用
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
46707927
FSFBBS-S2S
CADデータダウンロード
□12
角シャフト用
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください