曜日別特売

センサブラケット バンブラベースT

センサブラケット バンブラベースT - 岩田製作所センサブラケット バンブラベースT - 岩田製作所センサブラケット バンブラベースT - 岩田製作所センサブラケット バンブラベースT - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)質量(g)68寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46707936FSFBBT-10S丸シャフト用Φ10
1,350
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
46707945FSFBBT-12S丸シャフト用Φ12
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
46707954FSFBBT-S2S角シャフト用□12
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする