岩田製作所
センサブラケット フランジ付角シャフト
材質
ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)
1
寸法D(mm)
□12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46707997
FSFP100-S2S
CADデータダウンロード
48
100
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708006
FSFP150-S2S
CADデータダウンロード
64
150
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708015
FSFP200-S2S
CADデータダウンロード
81
200
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください