センサブラケット フリーセンサアタッチ

センサブラケット フリーセンサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット フリーセンサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット フリーセンサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット フリーセンサアタッチ - 岩田製作所
材質アルミ(A2017)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本寸法A(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
タイプ
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法L(mm)
寸法X(mm)
寸法B(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46708182FSFMFAM34-08A丸シャフト用Φ846262042
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
46708191FSFMFAM34-10A丸シャフト用Φ1047272042
2,720
2,688
2,957(税込)
翌々日出荷
46708207FSFMFAM34-12A丸シャフト用Φ1248282040
2,730
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
46708216FSFMFAM34-14A丸シャフト用Φ1449302558
2,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708225FSFMFAM34-16A丸シャフト用Φ1650312556
2,980
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708234FSFMFAM34-S0A角シャフト用□1049302560
3,030
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
46708243FSFMFAM34-S2A角シャフト用□1250312558
3,070
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする