岩田製作所
センサブラケット フリーヘッドジョイント
材質
アルミ(A2017)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本
寸法L1(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(Φmm)
寸法X(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46708252
FSFMJH008-08A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ8
52
8
16
20
26
2
32
16
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708261
FSFMJH010-10A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ10
53
10
17
20
27
2
32
16
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708277
FSFMJH010-S0A
CADデータダウンロード
角シャフト用
□10
56
10
20
25
30.5
3
50
16
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708286
FSFMJH012-12A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ12
54
12
18
20
28
2
33
16
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
46708295
FSFMJH012-S2A
CADデータダウンロード
角シャフト用
□12
57
12
21
25
31.5
3
52
16
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708304
FSFMJH014-14A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ14
56
14
19
25
30
3
49
17
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708313
FSFMJH016-16A
CADデータダウンロード
丸シャフト用
Φ16
57
16
20
25
31
3
50
17
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください