センサブラケット 角シャフト(中実シャフト)

センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 角シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304-D)タイプノーマルタイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
公差D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46708462FSFMSH100-S0S78100□100/-0.09
1,130
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708471FSFMSH100-S2S115100□120/-0.11
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708487FSFMSH150-S0S120150□100/-0.09
1,240
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708496FSFMSH150-S2S172150□120/-0.11
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
46708505FSFMSH200-S0S159200□100/-0.09
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708514FSFMSH200-S2S229200□120/-0.11
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708523FSFMSH250-S0S199250□100/-0.09
1,520
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708532FSFMSH250-S2S286250□120/-0.11
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708541FSFMSH300-S0S239300□100/-0.09
1,740
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708557FSFMSH300-S2S343300□120/-0.11
2,210
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする