センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト)

センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所
(2件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全43種類を絞り込む
タイプ
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法D(Φmm)
公差D(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46708566FSFMGP100-08Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ8±0.12100117
490
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708575FSFMGP100-10Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ10±0.15100121
510
499
549(税込)
当日出荷
46708584FSFMGP100-12Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ12±0.15100128
550
539
593(税込)
当日出荷
46708593FSFMGP200-08Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ8±0.12200134
770
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708602FSFMGP200-10Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ10±0.15200142
810
789
868(税込)
当日出荷
46708611FSFMGP200-12Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ12±0.15200156
850
829
912(税込)
当日出荷
46708627FSFMGP300-08Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ8±0.12300151
1,080
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708636FSFMGP300-10Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ10±0.15300163
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
46708645FSFMGP300-12Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ12±0.15300184
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
46708654FSFMGP400-10Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ10±0.15400184
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708663FSFMGP400-12Sステンレス(SUS304)/サンドブラスト仕上げハイグリップタイプ12±0.154001112
1,560
1,498
1,648(税込)
当日出荷
46708672FSFMSP100-08Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ8±0.12100117
220
219
241(税込)
当日出荷
46708681FSFMSP100-10Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ10±0.15100121
250
249
274(税込)
当日出荷
46708697FSFMSP100-12Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ12±0.15100128
270
268
295(税込)
当日出荷
46708706FSFMSP100-14Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ14±0.15100131
290
288
317(税込)
翌々日出荷
返品不可
46708715FSFMSP100-16Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ16±0.151001.551
380
369
406(税込)
翌々日出荷
46708724FSFMSP150-08Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ8±0.12150126
300
298
328(税込)
4日以内出荷
46708733FSFMSP150-10Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ10±0.15150132
330
319
351(税込)
当日出荷
46708742FSFMSP150-12Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ12±0.15150143
340
329
362(税込)
当日出荷
46708751FSFMSP150-14Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ14±0.15150147
360
349
384(税込)
翌々日出荷
46708767FSFMSP150-16Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ16±0.151501.577
490
479
527(税込)
翌々日出荷
46708776FSFMSP200-08Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ8±0.12200134
360
349
384(税込)
翌々日出荷
46708785FSFMSP200-10Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ10±0.15200142
380
369
406(税込)
当日出荷
46708794FSFMSP200-12Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ12±0.15200156
390
379
417(税込)
当日出荷
46708803FSFMSP200-14Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ14±0.15200162
430
419
461(税込)
翌々日出荷
46708812FSFMSP200-16Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ16±0.152001.5102
570
559
615(税込)
5日以内出荷
46708821FSFMSP250-08Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ8±0.12250143
430
419
461(税込)
翌々日出荷
46708837FSFMSP250-10Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ10±0.15250153
460
449
494(税込)
翌々日出荷
46708846FSFMSP250-12Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ12±0.15250169
480
469
516(税込)
当日出荷
46708855FSFMSP250-14Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ14±0.15250178
490
479
527(税込)
翌々日出荷
46708864FSFMSP250-16Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ16±0.152501.5153
690
669
736(税込)
翌々日出荷
46708873FSFMSP300-08Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ8±0.12300151
470
459
505(税込)
当日出荷
46708882FSFMSP300-10Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ10±0.15300163
490
479
527(税込)
翌々日出荷
46708891FSFMSP300-12Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ12±0.15300184
520
499
549(税込)
当日出荷
46708907FSFMSP300-14Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ14±0.15300193
530
519
571(税込)
翌々日出荷
46708916FSFMSP300-16Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ16±0.153001.5204
750
729
802(税込)
翌々日出荷
46708925FSFMSP350-10Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ10±0.15350174
570
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
46708934FSFMSP350-12Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ12±0.15350198
620
599
659(税込)
翌々日出荷
46708943FSFMSP350-14Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ14±0.153501109
640
619
681(税込)
5日以内出荷
46708952FSFMSP350-16Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ16±0.153501.5255
860
839
923(税込)
6日以内出荷
46708961FSFMSP400-10Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ10±0.15400184
650
629
692(税込)
当日出荷
46708977FSFMSP400-12Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ12±0.154001112
690
669
736(税込)
当日出荷
46708986FSFMSP400-16Sステンレス(SUS304)/♯400研磨仕上げノーマルタイプ16±0.154001.5306
1,010
979
1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46708681
2024-05-20
用途: 部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

対象商品 : 46708873
2018-04-01
用途: スピンドルシャフトに

商品説明の太さが8mmとありましたが、ノギスで測ると7.9mmしかなく、ベアリングに通すとガタガタでした。
ベアリングに通すシャフトとしては、0.1㎜の差はかなり大きいです。
適用外なのかもしれませんが、参考までに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする