センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)

センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全35種類を絞り込む
タイプ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46708995FSFMGH100-08Sステンレス(SUS304-D)/サンドブラスト仕上げ42ハイグリップタイプ1008
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709004FSFMGH100-10Sステンレス(SUS304-D)/サンドブラスト仕上げ62ハイグリップタイプ10010
1,220
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709013FSFMGH100-12Sステンレス(SUS304-D)/サンドブラスト仕上げ90ハイグリップタイプ10012
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709022FSFMGH200-08Sステンレス(SUS304-D)/サンドブラスト仕上げ84ハイグリップタイプ2008
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709031FSFMGH200-10Sステンレス(SUS304-D)/サンドブラスト仕上げ124ハイグリップタイプ20010
1,470
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709047FSFMGH200-12Sステンレス(SUS304-D)/サンドブラスト仕上げ180ハイグリップタイプ20012
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709056FSFMGH300-10Sステンレス(SUS304-D)/サンドブラスト仕上げ186ハイグリップタイプ30010
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709065FSFMGH300-12Sステンレス(SUS304-D)/サンドブラスト仕上げ270ハイグリップタイプ30012
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709074FSFMSH100-08Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ42ノーマルタイプ1008
820
789
868(税込)
翌々日出荷
46709083FSFMSH100-10Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ62ノーマルタイプ10010
1,050
999
1,099(税込)
翌々日出荷
46709092FSFMSH100-12Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ90ノーマルタイプ10012
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709101FSFMSH100-14Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ121ノーマルタイプ10014
1,590
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709117FSFMSH100-16Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ159ノーマルタイプ10016
1,850
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709126FSFMSH150-08Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ63ノーマルタイプ1508
890
859
945(税込)
翌々日出荷
46709135FSFMSH150-10Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ93ノーマルタイプ15010
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
46709144FSFMSH150-12Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ135ノーマルタイプ15012
1,390
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
46709153FSFMSH150-14Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ182ノーマルタイプ15014
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709162FSFMSH150-16Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ238ノーマルタイプ15016
2,110
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
46709171FSFMSH200-08Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ84ノーマルタイプ2008
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
46709187FSFMSH200-10Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ124ノーマルタイプ20010
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
46709196FSFMSH200-12Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ180ノーマルタイプ20012
1,510
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
46709205FSFMSH200-14Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ242ノーマルタイプ20014
2,020
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709214FSFMSH200-16Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ317ノーマルタイプ20016
2,380
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
46709223FSFMSH250-08Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ104ノーマルタイプ2508
1,060
999
1,099(税込)
翌々日出荷
46709232FSFMSH250-10Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ155ノーマルタイプ25010
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709241FSFMSH250-12Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ225ノーマルタイプ25012
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709257FSFMSH250-14Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ303ノーマルタイプ25014
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46709266FSFMSH250-16Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ396ノーマルタイプ25016
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709275FSFMSH300-10Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ186ノーマルタイプ30010
1,570
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709284FSFMSH300-12Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ270ノーマルタイプ30012
1,940
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709293FSFMSH300-14Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ363ノーマルタイプ30014
2,540
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709302FSFMSH300-16Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ475ノーマルタイプ30016
3,030
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
46709311FSFMSH350-14Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ424ノーマルタイプ35014
2,670
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709327FSFMSH350-16Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ554ノーマルタイプ35016
3,190
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709336FSFMSH400-16Sステンレス(SUS304-D)/♯400研磨仕上げ633ノーマルタイプ40016
3,620
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする