曜日別特売

センサブラケット 近接用センサアタッチ

センサブラケット 近接用センサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット 近接用センサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット 近接用センサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット 近接用センサアタッチ - 岩田製作所
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全15種類を絞り込む
適合センサ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
適合センサ
寸法A(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46709345FSFPAMM05-08J丸シャフト用Φ8M5用38155.56833923
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709354FSFPAMM05-10J丸シャフト用Φ10M5用38155.56833923
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709363FSFPAMM05-12J丸シャフト用Φ12M5用39165.570351032
650
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709372FSFPAMM05-S0J角シャフト用□10M5用52195.585401248
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709381FSFPAMM05-S2J角シャフト用□12M5用52195.585401236
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709397FSFPAMM08-08J丸シャフト用Φ8M8用38158.56833923
590
569
626(税込)
翌々日出荷
46709406FSFPAMM08-10J丸シャフト用Φ10M8用38158.56833923
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709415FSFPAMM08-12J丸シャフト用Φ12M8用39168.570351032
650
619
681(税込)
翌々日出荷
46709424FSFPAMM08-S0J角シャフト用□10M8用52198.585401248
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709433FSFPAMM08-S2J角シャフト用□12M8用52198.585401236
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709442FSFPAMM12-08J丸シャフト用Φ8M12用381512.56833923
590
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709451FSFPAMM12-10J丸シャフト用Φ10M12用381512.56833923
590
569
626(税込)
翌々日出荷
46709467FSFPAMM12-12J丸シャフト用Φ12M12用391612.570351032
650
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709476FSFPAMM12-S0J角シャフト用□10M12用521912.585401248
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709485FSFPAMM12-S2J角シャフト用□12M12用521912.585401236
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする