曜日別特売

センサブラケット 光電用センサアタッチ

センサブラケット 光電用センサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット 光電用センサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット 光電用センサアタッチ - 岩田製作所センサブラケット 光電用センサアタッチ - 岩田製作所
材質ポリアミド(PA(66N)黒色)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法d(Φmm)
寸法A(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法L3(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46709494FSFPABM03-08J丸シャフト用Φ83.5383386815923
590
569
626(税込)
翌々日出荷
46709503FSFPABM03-10J丸シャフト用Φ103.5383386815923
590
569
626(税込)
当日出荷
46709512FSFPABM03-12J丸シャフト用Φ123.53935870161032
650
619
681(税込)
当日出荷
46709521FSFPABM03-S0J角シャフト用□103.55240885191248
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709537FSFPABM03-S2J角シャフト用□123.55240885191246
960
928
1,021(税込)
3日以内出荷
返品不可
46709546FSFPABM04-08J丸シャフト用Φ84.53833126815923
590
569
626(税込)
翌々日出荷
46709555FSFPABM04-10J丸シャフト用Φ104.53833126815923
590
569
626(税込)
当日出荷
46709564FSFPABM04-12J丸シャフト用Φ124.539351270161032
650
619
681(税込)
当日出荷
46709573FSFPABM04-S0J角シャフト用□104.552401285191248
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709582FSFPABM04-S2J角シャフト用□124.552401285191246
960
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする