曜日別特売

センサブラケット 取付ベースC

センサブラケット 取付ベースC - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースC - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースC - 岩田製作所
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角穴付止めネジ(SUSXM7) 3本、六角穴付止めネジ クボミ先(SUSXM7) 3本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全23種類を絞り込む
タイプ
適合シャフト
寸法L(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法X(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46709591FSFMBC010-10A丸シャフト用Φ1010431550252957
2,240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46709607FSFMBC010-12A丸シャフト用Φ1210431550252955
2,290
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
46709616FSFMBC020-08A丸シャフト用Φ820531560253565
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46709625FSFMBC020-10A丸シャフト用Φ1020531560253564
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46709634FSFMBC020-12A丸シャフト用Φ1220531560253569
2,290
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
46709643FSFMBC020-14A丸シャフト用Φ1420532060303562
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
46709652FSFMBC020-16A丸シャフト用Φ1620532060303564
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
46709661FSFMBC020-S0A角シャフト用□1020531560253569
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
46709677FSFMBC020-S2A角シャフト用□1220531560253567
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709686FSFMBC040-08A丸シャフト用Φ840731580253591
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709695FSFMBC040-10A丸シャフト用Φ10407315802535100
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46709704FSFMBC040-12A丸シャフト用Φ1240731580253597
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
46709713FSFMBC040-14A丸シャフト用Φ1440732080303589
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
46709722FSFMBC040-16A丸シャフト用Φ1640732080303590
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709731FSFMBC040-S0A角シャフト用□1040731580253597
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709747FSFMBC040-S2A角シャフト用□1240731580253595
2,470
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
46709756FSFMBC060-08A丸シャフト用Φ86093151002535112
2,170
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709765FSFMBC060-10A丸シャフト用Φ106093151002535111
2,170
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709774FSFMBC060-12A丸シャフト用Φ126093151002535125
2,240
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709783FSFMBC060-14A丸シャフト用Φ146093201003035115
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709792FSFMBC060-16A丸シャフト用Φ166093201003035116
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709801FSFMBC060-S0A角シャフト用□106093151002535125
2,350
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709817FSFMBC060-S2A角シャフト用□126093151002535123
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする