センサブラケット 取付ベースF

センサブラケット 取付ベースF - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースF - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースF - 岩田製作所
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
寸法d2(Φmm)
寸法P(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46709826FSFMBF020-10A丸シャフト用Φ102025404612309.5125.55.434M5
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709835FSFMBF020-12A丸シャフト用Φ122025445012309.5125.55.436M5
1,910
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709844FSFMBF030-08A丸シャフト用Φ83025505612359.5125.55.441M5
1,770
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709853FSFMBF030-10A丸シャフト用Φ103025505612359.5125.55.431M5
1,770
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709862FSFMBF030-12A丸シャフト用Φ123025525812359.5125.55.445M5
1,940
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709871FSFMBF030-14A丸シャフト用Φ1430305360153511156.66.559M6
2,030
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709887FSFMBF030-16A丸シャフト用Φ1630305360153511156.66.561M6
2,030
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
46709896FSFMBF030-S0A角シャフト用□103025505612359.5125.55.440M5
2,070
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709905FSFMBF030-S2A角シャフト用□123025525812359.5125.55.440M5
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
46709914FSFMBF050-08A丸シャフト用Φ85025707612359.5125.55.457M5
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709923FSFMBF050-10A丸シャフト用Φ105025707612359.5125.55.457M5
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709932FSFMBF050-12A丸シャフト用Φ125025727812359.5125.55.453M5
2,010
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709941FSFMBF050-14A丸シャフト用Φ1450307380153511156.66.583M6
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709957FSFMBF050-16A丸シャフト用Φ1650307380153511156.66.563M6
2,080
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709966FSFMBF050-S0A角シャフト用□105025707612359.5125.55.457M5
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709975FSFMBF050-S2A角シャフト用□125025727812359.5125.55.457M5
2,170
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709984FSFMBF070-08A丸シャフト用Φ87025909612359.5125.55.473M5
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46709993FSFMBF070-10A丸シャフト用Φ107025909612359.5125.55.472M5
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710002FSFMBF070-12A丸シャフト用Φ127025929812359.5125.55.470M5
2,040
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
46710011FSFMBF070-14A丸シャフト用Φ14703093100153511156.66.5107M6
2,160
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
46710027FSFMBF070-16A丸シャフト用Φ16703093100153511156.66.5109M6
2,160
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710036FSFMBF070-S0A角シャフト用□107025909612359.5125.55.474M5
2,160
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710045FSFMBF070-S2A角シャフト用□127025929812359.5125.55.474M5
2,220
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする