センサブラケット 取付ベースL

センサブラケット 取付ベースL - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースL - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースL - 岩田製作所
材質アルミ(A6063BE T5)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本寸法X(mm)35取付ピッチ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
タイプ
適合シャフト
寸法L(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
適合シャフト
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46710054FSFMBL030-08A丸シャフト用Φ830434650
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
46710063FSFMBL030-10A丸シャフト用Φ1030434750
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
46710072FSFMBL030-12A丸シャフト用Φ1230434850
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710081FSFMBL030-14A丸シャフト用Φ1430434450
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46710097FSFMBL030-16A丸シャフト用Φ1630434550
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46710106FSFMBL030-S0A角シャフト用□1030434850
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710115FSFMBL030-S2A角シャフト用□1230434650
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710124FSFMBL050-08A丸シャフト用Φ850636370
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
46710133FSFMBL050-10A丸シャフト用Φ1050636270
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710142FSFMBL050-12A丸シャフト用Φ1250636670
2,280
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710151FSFMBL050-14A丸シャフト用Φ1450635370
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710167FSFMBL050-16A丸シャフト用Φ1650635470
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710176FSFMBL050-S0A角シャフト用□1050636670
2,390
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710185FSFMBL050-S2A角シャフト用□1250636470
2,450
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710194FSFMBL070-08A丸シャフト用Φ870838090
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710203FSFMBL070-10A丸シャフト用Φ1070837990
2,190
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710212FSFMBL070-12A丸シャフト用Φ1270838490
2,160
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710221FSFMBL070-14A丸シャフト用Φ1470837890
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710237FSFMBL070-16A丸シャフト用Φ1670837990
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46710246FSFMBL070-S0A角シャフト用□1070838490
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710255FSFMBL070-S2A角シャフト用□1270838290
2,340
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする