曜日別特売

センサブラケット 取付ベースR

センサブラケット 取付ベースR - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースR - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースR - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースR - 岩田製作所
(1件のレビュー)
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本、六角ナット(SUSXM7) 1個材質ポリアミド(PA(66N)黒色)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
適合シャフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46710264FSFPBR045-08J18丸シャフト用Φ8
360
359
395(税込)
当日出荷
46710273FSFPBR045-10J18丸シャフト用Φ10
360
359
395(税込)
当日出荷
46710282FSFPBR045-12J22丸シャフト用Φ12
440
438
482(税込)
当日出荷
46710291FSFPBR055-S0J34角シャフト用□10
530
529
582(税込)
4日以内出荷
46710307FSFPBR055-S2J34角シャフト用□12
530
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46710273
2024-05-20
用途: 部品の取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする