曜日別特売

センサブラケット 取付ベースS

センサブラケット 取付ベースS - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースS - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースS - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースS - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースS - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースS - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースS - 岩田製作所

ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
材質
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
材質
質量(g)
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46710316FSFMBS030-08A六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本アルミ(A6063BE T5)70丸シャフト用18.5
3,490
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710325FSFMBS030-10A六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本アルミ(A6063BE T5)68丸シャフト用18.5
3,540
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
46710334FSFMBS030-12A六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本アルミ(A6063BE T5)66丸シャフト用18.5
3,230
3,198
3,518(税込)
当日出荷
46710343FSFMBS030-S0A六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本アルミ(A6063BE T5)66角シャフト用18.5
3,330
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
46710352FSFMBS035-14A六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本アルミ(A6063BE T5)74丸シャフト用22
3,350
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
46710361FSFMBS035-16A六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本アルミ(A6063BE T5)72丸シャフト用22
3,400
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
46710377FSFMBS035-S2A六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本アルミ(A6063BE T5)74角シャフト用22
3,430
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
46710386FSFPBS045-08J六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個、ナット挿入治具 1本ポリアミド(PA(66N)黒色)40丸シャフト用15
710
689
758(税込)
翌々日出荷
46710395FSFPBS045-10J六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個、ナット挿入治具 1本ポリアミド(PA(66N)黒色)40丸シャフト用15
710
689
758(税込)
翌々日出荷
46710404FSFPBS045-12J六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個、ナット挿入治具 1本ポリアミド(PA(66N)黒色)32丸シャフト用16
780
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710413FSFPBS050-S0J六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個、ナット挿入治具 1本ポリアミド(PA(66N)黒色)62角シャフト用19
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710422FSFPBS050-S2J六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個、ナット挿入治具 1本ポリアミド(PA(66N)黒色)60角シャフト用19
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする