曜日別特売

センサブラケット 取付ベースT

センサブラケット 取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT - 岩田製作所センサブラケット 取付ベースT - 岩田製作所

ヘッド部を45°ピッチで旋回できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全28種類を絞り込む
材質
タイプ
適合シャフト
寸法L(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
付属品
タイプ
適合シャフト
寸法A(mm)
寸法L1(mm)
寸法B(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法X(mm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46710431FSFMBT020-10Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ102033-46403040
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710447FSFMBT020-12Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ122033-44403040
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46710456FSFMBT030-08Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ83043-45503540
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710465FSFMBT030-10Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ103043-44503540
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46710474FSFMBT030-12Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ123043-55503540
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46710483FSFMBT030-14Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ143043-45503540
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
46710492FSFMBT030-16Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ163043-44503540
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
46710501FSFMBT030-S0Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本角シャフト用□103043-56503540
2,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
46710517FSFMBT030-S2Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本角シャフト用□123043-54503540
2,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
46710526FSFMBT050-08Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ85063-62703540
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
46710535FSFMBT050-10Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ105063-61703540
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
46710544FSFMBT050-12Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ125063-77703540
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710553FSFMBT050-14Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ145063-63703540
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
46710562FSFMBT050-16Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ165063-61703540
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
46710571FSFMBT050-S0Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本角シャフト用□105063-78703540
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710587FSFMBT050-S2Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本角シャフト用□125063-65703540
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710596FSFMBT070-08Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ87083-80903540
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710605FSFMBT070-10Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ107083-78903540
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710614FSFMBT070-12Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ127083-99903540
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710623FSFMBT070-14Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ147083-79903540
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
46710632FSFMBT070-16Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本丸シャフト用Φ167083-78903540
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
46710641FSFMBT070-S0Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本角シャフト用□107083-100903540
2,420
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710657FSFMBT070-S2Aアルミ(A6063BE T5)六角穴付ボルト(SUSXM7) 1本角シャフト用□127083-87903540
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710666FSFPBT028-08Jポリアミド(PA(66N)黒色)六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個丸シャフト用Φ828-93046--
640
619
681(税込)
翌々日出荷
46710675FSFPBT028-10Jポリアミド(PA(66N)黒色)六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個丸シャフト用Φ1028-93046--
640
619
681(税込)
当日出荷
46710684FSFPBT029-12Jポリアミド(PA(66N)黒色)六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個丸シャフト用Φ1229-103548--
700
679
747(税込)
3日以内出荷
46710693FSFPBT035-S0Jポリアミド(PA(66N)黒色)六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個角シャフト用□1035-125456--
1,030
979
1,077(税込)
翌々日出荷
46710702FSFPBT035-S2Jポリアミド(PA(66N)黒色)六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本、六角ナット(SUSXM7) 2個角シャフト用□1235-125256--
1,030
979
1,077(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする