岩田製作所
センサブラケット 板ナット
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
寸法P(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46710711
FSSAPNM03-08S
CADデータダウンロード
M3×0.5
8
20
5.4
2
2
¥
330
¥
318
¥
350
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
46710727
FSSAPNM03-12S
CADデータダウンロード
M3×0.5
12
20
5.4
2
2
¥
330
¥
318
¥
350
(税込)
当日出荷
46710736
FSSAPNM03-19S
CADデータダウンロード
M3×0.5
19
25
5.4
2
2
¥
330
¥
318
¥
350
(税込)
当日出荷
46710745
FSSAPNM04-10S
CADデータダウンロード
M4×0.7
10
20
6.8
3
3
¥
330
¥
318
¥
350
(税込)
当日出荷
46710754
FSSAPNM04-12S
CADデータダウンロード
M4×0.7
12
20
6.8
3
3
¥
380
¥
368
¥
405
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください