曜日別特売

センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト)

センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 目盛付角シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304-D)目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
公差D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
目盛(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46710867FSFMMH100-S0S□100/-0.09100100~8078
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710876FSFMMH100-S2S□120/-0.11100100~80115
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710885FSFMMH200-S0S□100/-0.09200200~160159
1,640
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710894FSFMMH200-S2S□120/-0.11200200~160229
1,930
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
46710903FSFMMH300-S0S□100/-0.09300100~280239
2,140
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710912FSFMMH300-S2S□120/-0.11300100~280343
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする