曜日別特売

センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト)

センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ目盛仕様レーザーマーキングタイプ目盛付タイプ寸法t(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
公差D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
目盛(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46710921FSFMMP100-08S8±0.12100100~8017
390
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710937FSFMMP100-10S10±0.15100100~8021
420
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710946FSFMMP100-12S12±0.15100100~8028
430
419
461(税込)
当日出荷
46710955FSFMMP150-08S8±0.12150100~13026
590
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710964FSFMMP150-10S10±0.15150100~13032
640
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710973FSFMMP150-12S12±0.15150100~13043
660
639
703(税込)
当日出荷
46710982FSFMMP200-08S8±0.12200200~16034
690
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
46710991FSFMMP200-10S10±0.15200200~16042
700
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711007FSFMMP200-12S12±0.15200200~16056
720
699
769(税込)
当日出荷
46711016FSFMMP300-08S8±0.12300100~28051
950
909
1,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711025FSFMMP300-10S10±0.15300100~28063
990
948
1,043(税込)
翌々日出荷
46711034FSFMMP300-12S12±0.15300100~28084
1,010
979
1,077(税込)
当日出荷
46711043FSFMMP400-10S10±0.15400200~36084
1,290
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711052FSFMMP400-12S12±0.15400200~360112
1,340
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする