曜日別特売

センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)

センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) - 岩田製作所
材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※目盛は目安としてご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
目盛(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46711061FSFMMH100-10S6210010100~80
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711077FSFMMH100-12S9010010120~80
1,330
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711086FSFMMH200-10S12420020100~160
1,520
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
46711095FSFMMH200-12S18020020120~160
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
46711104FSFMMH300-10S18630010100~280
1,920
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
46711113FSFMMH300-12S27030010120~280
2,320
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする