曜日別特売

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ

センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ - 岩田製作所センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)L型 Hタイプ - 岩田製作所
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本材質SUS304寸法t(mm)1.5適合センサSUNX:PM、オムロン:EE-SXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46711122FSPALH031-22S1634.513.9[1]44.8、[2]31、[3]44、[4]21.5、[5]21.5、[6]21.5[1]13.4、[2]22.5、[3]16.9、[4]13.4、[5]22.5、[6]16.9
640
619
681(税込)
翌々日出荷
46711131FSPALH031-27S1834.518.9[1]44.8、[2]31、[3]44、[4]21.5、[5]21.5、[6]21.5[1]18.4、[2]27.5、[3]21.9、[4]18.4、[5]27.5、[6]21.9
650
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711147FSPALH031-32S2034.523.9[1]44.8、[2]31、[3]44、[4]21.5、[5]21.5、[6]21.5[1]23.4、[2]32.5、[3]26.9、[4]23.4、[5]32.5、[6]26.9
650
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711156FSPALH036-22S1839.513.9[1]49.8、[2]36、[3]49、[4]26.5、[5]26.5、[6]26.5[1]13.4、[2]22.5、[3]16.9、[4]13.4、[5]22.5、[6]16.9
650
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711165FSPALH041-22S2044.513.9[1]54.8、[2]41、[3]54、[4]31.5、[5]31.5、[6]31.5[1]13.4、[2]22.5、[3]16.9、[4]13.4、[5]22.5、[6]16.9
650
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする