岩田製作所
センサブラケット(フォトマイクロセンサ用)ストレート Vタイプ
付属品
セムスビス(SUSXM7)M3×6L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×10L 2本
材質
SUS304
寸法t(mm)
1.5
適合センサ
SUNX:PM、オムロン:EE-SX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46711357
FSPASV033-S
CADデータダウンロード
14
42.5
[1]46.8、[2]33、[3]46、[4]23.5、[5]23.5、[6]23.5
¥
560
¥
538
¥
592
(税込)
3日以内出荷
46711366
FSPASV038-S
CADデータダウンロード
16
47.5
[1]51.8、[2]38、[3]51、[4]28.5、[5]28.5、[6]28.5
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711375
FSPASV043-S
CADデータダウンロード
18
52.5
[1]56.8、[2]43、[3]56、[4]33.5、[5]33.5、[6]33.5
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください