センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性)

センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)Lスライド HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
適合センサ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
適合センサ
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46711384FS12LA040-G50404.5M1220
700
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711393FS12LA040-H50406M1220
720
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711402FS12LA060-G70604.5M1220
710
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711411FS12LA060-H70606M1220
780
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711427FS12LA080-G90804.5M1220
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711436FS12LA080-H90806M1220
810
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711445FS18LA040-G50404.5M1820
700
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
46711454FS18LA040-H50406M1820
720
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711463FS18LA060-G70604.5M1820
710
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711472FS18LA060-H70606M1820
780
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711481FS18LA080-G90804.5M1820
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711497FS18LA080-H90806M1820
830
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711506FS30LA050-G60504.5M3030
770
739
813(税込)
当日出荷
46711515FS30LA050-H60506M3030
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711524FS30LA070-G80704.5M3030
810
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711533FS30LA070-H80706M3030
780
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする