岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)Lスライドタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全22種類を絞り込む
適合センサ
選択してください
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SPCC
SUS304
寸法L(mm)
選択してください
26
36
38
39
40
41
46
48
49
50
51
61
71
72
74
81
82
84
91
92
94
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
取付ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46711542
FS05LA020-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
20
26
1.5
8
9
¥
360
¥
348
¥
383
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711551
FS05LA030-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
30
36
1.5
8
11
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
46711567
FS05LA040-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
40
46
1.5
8
13
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711576
FS08LA030-Z
CADデータダウンロード
M8
SPCC
30
38
2.3
12
20
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
46711585
FS08LA040-Z
CADデータダウンロード
M8
SPCC
40
48
2.3
12
23
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711594
FS12LA030-Z
CADデータダウンロード
M12
SPCC
30
39
2.6
18
35
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
46711603
FS12LA040-Z
CADデータダウンロード
M12
SPCC
40
49
2.6
18
40
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711612
FS12LA060-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
60
71
2.5
18
52
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711621
FS12LA070-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
70
81
2.5
18
58
¥
620
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711637
FS12LA080-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
80
91
2.5
18
64
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711646
FS18LA030-Z
CADデータダウンロード
M18
SPCC
30
40
2.6
30
58
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
46711655
FS18LA040-Z
CADデータダウンロード
M18
SPCC
40
50
2.6
30
66
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
46711664
FS18LA060-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
60
72
2.5
30
84
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
46711673
FS18LA070-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
70
82
2.5
30
92
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
46711682
FS18LA080-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
80
92
2.5
30
101
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
46711691
FS30LA030-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
30
41
3
40
98
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
46711707
FS30LA040-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
40
51
3
40
113
¥
790
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711716
FS30LA040-Z
CADデータダウンロード
M30
SPCC
40
51
3.2
40
113
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46711725
FS30LA050-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
50
61
3
40
124
¥
830
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711734
FS30LA060-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
60
74
3
40
140
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711743
FS30LA070-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
70
84
3
40
153
¥
920
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46711752
FS30LA080-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
80
94
3
40
164
¥
970
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください