岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L右90°角度付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全36種類を絞り込む
適合センサ
選択してください
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SPCC
SUS304
寸法L(mm)
選択してください
24
29
33
34
38
39
41
44
46
48
49
51
54
56
58
61
63
66
68
71
73
76
83
88
93
96
98
103
106
108
116
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
取付ピッチ(mm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46712531
FS05LJ010-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
10
24
8
1.5
5
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712547
FS05LJ015-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
15
29
8
1.5
6
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712556
FS05LJ020-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
20
34
8
1.5
7
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712565
FS05LJ025-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
25
39
8
1.5
7
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712574
FS05LJ030-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
30
44
8
1.5
8
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712583
FS05LJ035-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
35
49
8
1.5
8
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712592
FS05LJ040-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
40
54
8
1.5
9
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712601
FS08LJ015-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
15
33
10
2
13
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712617
FS08LJ015-Z
CADデータダウンロード
M8
SPCC
15
33
10
2.3
13
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712626
FS08LJ020-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
20
38
10
2
14
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712635
FS08LJ030-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
30
48
10
2
16
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712644
FS08LJ040-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
40
58
10
2
18
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712653
FS08LJ050-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
50
68
10
2
20
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712662
FS12LJ020-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
20
41
12
2.5
22
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712671
FS12LJ020-Z
CADデータダウンロード
M12
SPCC
20
41
12
2.6
22
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712687
FS12LJ030-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
30
51
12
2.5
25
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712696
FS12LJ040-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
40
61
12
2.5
28
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712705
FS12LJ050-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
50
71
12
2.5
31
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712714
FS12LJ060-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
60
83
12
2.5
34
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712723
FS12LJ070-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
70
93
12
2.5
37
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712732
FS12LJ080-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
80
103
12
2.5
40
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
46712741
FS18LJ020-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
20
46
18
2.5
36
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712757
FS18LJ020-Z
CADデータダウンロード
M18
SPCC
20
46
18
2.6
36
¥
580
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712766
FS18LJ030-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
30
56
18
2.5
39
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712775
FS18LJ040-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
40
66
18
2.5
44
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712784
FS18LJ050-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
50
76
18
2.5
48
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
46712793
FS18LJ060-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
60
88
18
2.5
52
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712802
FS18LJ070-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
70
98
18
2.5
57
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712811
FS18LJ080-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
80
108
18
2.5
61
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712827
FS30LJ030-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
30
63
30
3
84
¥
790
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712836
FS30LJ030-Z
CADデータダウンロード
M30
SPCC
30
63
30
3.2
84
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712845
FS30LJ040-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
40
73
30
3
89
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712854
FS30LJ050-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
50
83
30
3
98
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712863
FS30LJ060-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
60
96
30
3
108
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
46712872
FS30LJ070-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
70
106
30
3
113
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712881
FS30LJ080-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
80
116
30
3
122
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください