岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L型 HDタイプ(高剛性)
材質
SPHC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
適合センサ
M8
M12
M18
M30
寸法A(mm)
30
40
50
60
寸法L(mm)
選択してください
39
42
46
52
56
62
66
72
76
82
寸法t(mm)
4.5
6
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合センサ
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
取付ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46712897
FS08LT030-G
CADデータダウンロード
M8
30
39
4.5
20
74
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46712906
FS12LT030-G
CADデータダウンロード
M12
30
42
4.5
20
-
¥
650
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712915
FS12LT030-H
CADデータダウンロード
M12
30
42
6
20
102
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
46712924
FS12LT040-G
CADデータダウンロード
M12
40
52
4.5
20
-
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712933
FS12LT040-H
CADデータダウンロード
M12
40
52
6
20
122
¥
710
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712942
FS12LT050-G
CADデータダウンロード
M12
50
62
4.5
20
-
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712951
FS12LT050-H
CADデータダウンロード
M12
50
62
6
20
142
¥
710
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712967
FS18LT030-G
CADデータダウンロード
M18
30
46
4.5
20
-
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712976
FS18LT030-H
CADデータダウンロード
M18
30
46
6
20
102
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712985
FS18LT040-G
CADデータダウンロード
M18
40
56
4.5
20
-
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46712994
FS18LT040-H
CADデータダウンロード
M18
40
56
6
20
122
¥
710
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713003
FS18LT050-G
CADデータダウンロード
M18
50
66
4.5
20
-
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713012
FS18LT050-H
CADデータダウンロード
M18
50
66
6
20
142
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713021
FS18LT060-H
CADデータダウンロード
M18
60
76
6
20
162
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713037
FS30LT040-G
CADデータダウンロード
M30
40
62
4.5
30
-
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713046
FS30LT040-H
CADデータダウンロード
M30
40
62
6
30
144
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713055
FS30LT050-G
CADデータダウンロード
M30
50
72
4.5
30
-
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713064
FS30LT050-H
CADデータダウンロード
M30
50
72
6
30
170
¥
790
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713073
FS30LT060-G
CADデータダウンロード
M30
60
82
4.5
30
-
¥
780
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713082
FS30LT060-H
CADデータダウンロード
M30
60
82
6
30
195
¥
830
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください