センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性)

センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付 HDタイプ(高剛性) - 岩田製作所
材質SPHCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
適合センサ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
適合センサ
取付ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46713091FS12LH040-G66404.5M1220
760
738
812(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713107FS12LH040-H66406M1220
780
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713116FS12LH050-G76504.5M1220
770
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713125FS12LH050-H76506M1220
790
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713134FS18LH040-G66404.5M1820
830
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713143FS18LH040-H66406M1820
850
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713152FS18LH050-G76504.5M1820
840
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713161FS18LH050-H76506M1820
860
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713177FS30LH050-G82504.5M3030
850
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713186FS30LH050-H82506M3030
890
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする