岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)L左90°角度付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全36種類を絞り込む
適合センサ
選択してください
M5
M8
M12
M18
M30
材質
SPCC
SUS304
寸法L(mm)
選択してください
24
29
33
34
38
39
41
44
46
48
49
51
54
56
58
61
63
66
68
71
73
76
83
88
93
96
98
103
106
108
116
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合センサ
材質
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
取付ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46713195
FS05LH010-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
10
24
1.5
8
5
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713204
FS05LH015-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
15
29
1.5
8
6
¥
430
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713213
FS05LH020-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
20
34
1.5
8
7
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713222
FS05LH025-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
25
39
1.5
8
7
¥
440
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713231
FS05LH030-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
30
44
1.5
8
8
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713247
FS05LH035-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
35
49
1.5
8
8
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713256
FS05LH040-S
CADデータダウンロード
M5
SUS304
40
54
1.5
8
9
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713265
FS08LH015-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
15
33
2
10
13
¥
490
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713274
FS08LH015-Z
CADデータダウンロード
M8
SPCC
15
33
2.3
10
13
¥
450
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713283
FS08LH020-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
20
38
2
10
14
¥
520
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
46713292
FS08LH030-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
30
48
2
10
16
¥
550
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713301
FS08LH040-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
40
58
2
10
18
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713317
FS08LH050-S
CADデータダウンロード
M8
SUS304
50
68
2
10
20
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713326
FS12LH020-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
20
41
2.5
12
22
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
46713335
FS12LH020-Z
CADデータダウンロード
M12
SPCC
20
41
2.6
12
22
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713344
FS12LH030-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
30
51
2.5
12
25
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
46713353
FS12LH040-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
40
61
2.5
12
28
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713362
FS12LH050-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
50
71
2.5
12
31
¥
680
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713371
FS12LH060-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
60
83
2.5
12
34
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713387
FS12LH070-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
70
93
2.5
12
37
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713396
FS12LH080-S
CADデータダウンロード
M12
SUS304
80
103
2.5
12
40
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713405
FS18LH020-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
20
46
2.5
18
36
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
46713414
FS18LH020-Z
CADデータダウンロード
M18
SPCC
20
46
2.6
18
36
¥
580
¥
558
¥
614
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713423
FS18LH030-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
30
56
2.5
18
39
¥
640
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
46713432
FS18LH040-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
40
66
2.5
18
44
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713441
FS18LH050-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
50
76
2.5
18
48
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
46713457
FS18LH060-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
60
88
2.5
18
52
¥
770
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713466
FS18LH070-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
70
98
2.5
18
57
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713475
FS18LH080-S
CADデータダウンロード
M18
SUS304
80
108
2.5
18
61
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713484
FS30LH030-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
30
63
3
30
86
¥
790
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713493
FS30LH030-Z
CADデータダウンロード
M30
SPCC
30
63
3.2
30
86
¥
690
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713502
FS30LH040-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
40
73
3
30
91
¥
850
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
46713511
FS30LH050-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
50
83
3
30
101
¥
910
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713527
FS30LH060-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
60
96
3
30
110
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713536
FS30LH070-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
70
106
3
30
116
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46713545
FS30LH080-S
CADデータダウンロード
M30
SUS304
80
116
3
30
125
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください